› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Placca elettronica 3 moduli cristallo bianco diamante per impianti elettrici

Cod. Rexel VI21663.70
Cod. Produttore 21663.70
Cod. EAN 8007352496866

Informazioni principali

  • Moduli: 3
  • Colore: Bianco Diamante
  • Materiale: Cristallo
  • Tipo: Placca elettronica
  • Serie: VI21663.70

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Placca elettronica 3 moduli, cristallo, bianco diamante

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

118 mm

senza alogeni

altezza

106 mm

profondità

17,4 mm

numero di unità

3

Protezione della superficie

Non trattato

Altezza della parte incassata

106 mm

larghezza di montaggio

118 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Vetro acrilico

materiale

Vetro

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9016

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Lucido

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

3

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Placca elettronica 3 moduli cristallo bianco diamante per impianti elettrici