› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Placca elettronica 2 moduli cristallo nero diamante design moderno per interruttori

Cod. Rexel VI21662.76
Cod. Produttore 21662.76
Cod. EAN 8007352496859

Informazioni principali

  • Moduli: 2
  • Colore: Nero diamante
  • Materiale: Cristallo
  • Serie: VI21662.76
  • Tipo: Placca elettronica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Placca elettronica 2 moduli, cristallo, nero diamante

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

95,4 mm

senza alogeni

altezza

95,4 mm

profondità

17,4 mm

numero di unità

2

Protezione della superficie

Non trattato

Altezza della parte incassata

95,4 mm

larghezza di montaggio

95,4 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Vetro acrilico

materiale

Vetro

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9005

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Lucido

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

2

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Placca elettronica 2 moduli cristallo nero diamante design moderno per interruttori