› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Placca Classica 6 Moduli Metallo Pressofuso Ardesia Per Impianti Elettrici

Cod. Rexel VI16736.46
Cod. Produttore 16736.46
Cod. EAN 8007352031210

Informazioni principali

  • Moduli: 6
  • Materiale: Metallo pressofuso
  • Finitura: Ardesia
  • Serie: Classica
  • Dimensioni compatte
  • Alta resistenza meccanica
  • Design elegante e sobrio
  • Installazione semplice

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Placca Classica 6 moduli, metallo pressofuso, ardesia

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

195 mm

senza alogeni

altezza

82 mm

profondità

9,3 mm

numero di unità

6

Protezione della superficie

Metallico

Altezza della parte incassata

82 mm

larghezza di montaggio

195 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

7011

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

6

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

6

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Placca Classica 6 Moduli Metallo Pressofuso Ardesia Per Impianti Elettrici