›

Placca classica 4 moduli metallo pressofuso argento metallizzato per impianti elettrici

Cod. Rexel VI16734.21
Cod. Produttore 16734.21
Cod. EAN 8007352033740

Informazioni principali

  • Moduli: 4
  • Materiale: Metallo pressofuso
  • Finitura: Argento metallizzato
  • Serie: Classica
  • Dimensioni compatte: Sì
  • Uso: Interno
  • Resistenza: Elevata
  • Installazione: Standard

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Placca Classica 4 moduli, metallo pressofuso, argento metallizzato

Caratteristiche tecniche

colore

Argento

larghezza

145 mm

senza alogeni

altezza

82 mm

profondità

9,3 mm

numero di unità

4

Protezione della superficie

Laccato

Altezza della parte incassata

82 mm

larghezza di montaggio

145 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9023

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Lucido

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

4

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Placca classica 4 moduli metallo pressofuso argento metallizzato per impianti elettrici