Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16743.01
Cod. Produttore
16743.01
Cod. EAN
8007352032477

Informazioni di prodotto

  • Serie: Classica
  • Materiale: tecnopolimero
  • Colore: bianco brillante
  • Moduli: 3 moduli

Documentazione tecnica

Placca classica a 3 moduli di colore bianco brillante, ideale per installazioni elettriche sia orizzontali che verticali. Progettata per adattarsi perfettamente a scatole di canale sotterraneo e canali da incasso per apparecchi, offre un design semplice e funzionale con cornice di montaggio inclusa. La sua finitura lucida garantisce un aspetto elegante e pulito, rendendola adatta a diversi ambienti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Placca Classica 3 moduli, tecnopolimero, bianco brillante

colore

Bianco

larghezza

120 mm

senza alogeni

altezza

82 mm

profondità

8,9 mm

numero di unità

3

Protezione della superficie

Non trattato

Altezza della parte incassata

82 mm

larghezza di montaggio

120 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9016

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Lucido

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

3

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Produttore

Placca Classica 3 moduli tecnopolimero bianco brillante

€ 5,78 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info