› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Placca Classica 3 Moduli Metallo Pressofuso Bianco Uso Elettrico

Cod. Rexel VI16733.01
Cod. Produttore 16733.01
Cod. EAN 8007352028449

Informazioni principali

  • Moduli: 3
  • Materiale: Metallo pressofuso
  • Colore: Bianco
  • Serie: Classica
  • Dimensioni compatte
  • Alta resistenza meccanica
  • Facile installazione
  • Adatta per uso civile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Placca Classica 3 moduli, metallo pressofuso, bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

120 mm

senza alogeni

altezza

82 mm

profondità

9,3 mm

numero di unità

3

Protezione della superficie

Laccato

Altezza della parte incassata

82 mm

larghezza di montaggio

120 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9016

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Lucido

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

3

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Placca Classica 3 Moduli Metallo Pressofuso Bianco Uso Elettrico