› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Placca classica 2 moduli metallo pressofuso oro lucido per pannelli

Cod. Rexel VI16782.32
Cod. Produttore 16782.32
Cod. EAN 8007352082922

Informazioni principali

  • Serie: Classica
  • Modulo: 2 moduli
  • Materiale: Metallo pressofuso
  • Finitura: Oro lucido
  • Tipo: Placca per pannelli
  • Consiglio fornitore: 10 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Placca Classica 2 moduli per pannelli, metallo pressofuso, oro lucido

Caratteristiche tecniche

colore

Oro

larghezza

40 mm

senza alogeni

altezza

137 mm

profondità

8,9 mm

numero di unità

2

Protezione della superficie

Laccato

Altezza della parte incassata

137 mm

larghezza di montaggio

40 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

1036

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Lucido

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

2

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

Con cornice di montaggio

Placca classica 2 moduli metallo pressofuso oro lucido per pannelli