›

Placca Classic 8 moduli tecnopolimero Reflex ghiaccio per impianti elettrici

Cod. Rexel VI19668.66
Cod. Produttore 19668.66
Cod. EAN 8007352552517

Informazioni principali

  • Materiale: tecnopolimero
  • Moduli: 8
  • Finitura: Reflex ghiaccio
  • Serie: Classic
  • Tipo: Placca

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Placca Classic 8 moduli, tecnopolimero, Reflex ghiaccio

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

146,5 mm

senza alogeni

altezza

164 mm

profondità

9,4 mm

numero di unità

8

Protezione della superficie

Non trattato

Altezza della parte incassata

164 mm

larghezza di montaggio

146,5 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Vetro acrilico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9016

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Lucido

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

4

numero di unità verticali

2

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

Con cornice di montaggio

Placca Classic 8 moduli tecnopolimero Reflex ghiaccio per impianti elettrici