›

Placca Classic 8 moduli tecnopolimero Metal per installazioni elettriche

Cod. Rexel VI19668.80
Cod. Produttore 19668.80
Cod. EAN 8007352601857

Informazioni principali

  • Serie: Classic
  • Moduli: 8 (4+4)
  • Materiale: Tecnopolimero
  • Finitura: Metal
  • Tipo: Placca

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Placca Classic 8 moduli (4+4), tecnopolimero, Metal

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

larghezza

145,5 mm

senza alogeni

altezza

162 mm

profondità

9,3 mm

numero di unità

8

Protezione della superficie

Laccato

Altezza della parte incassata

162 mm

larghezza di montaggio

145,5 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9007

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

4

numero di unità verticali

2

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

Con cornice di montaggio

Placca Classic 8 moduli tecnopolimero Metal per installazioni elettriche