› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Placca Classic 8 moduli metallo argento per impianti elettrici muro

Cod. Rexel VI19668.03
Cod. Produttore 19668.03
Cod. EAN 8007352447622

Informazioni principali

  • Serie: Classic
  • Moduli: 8 (4+4)
  • Materiale: Metallo
  • Colore: Argento

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Placca Classic 8 moduli (4+4), metallo, argento

Caratteristiche tecniche

colore

Argento

larghezza

146,5 mm

senza alogeni

altezza

163 mm

profondità

9,3 mm

numero di unità

8

Protezione della superficie

Laccato

Altezza della parte incassata

163 mm

larghezza di montaggio

146,5 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9022

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Lucido

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

4

numero di unità verticali

2

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

Con cornice di montaggio

Placca Classic 8 moduli metallo argento per impianti elettrici muro