› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Placca Classic 3 moduli tecnopolimero nero per installazioni elettriche rapide e sicure

Cod. Rexel VI19653.71
Cod. Produttore 19653.71
Cod. EAN 8007352439320

Informazioni principali

  • Materiale: tecnopolimero
  • Colore: nero
  • Moduli: 3 moduli
  • Serie: Classic
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Placca Classic 3 moduli, tecnopolimero, nero

Caratteristiche tecniche

colore

Antracite

larghezza

122 mm

senza alogeni

altezza

90 mm

profondità

8,6 mm

numero di unità

3

Protezione della superficie

Non trattato

Altezza della parte incassata

90 mm

larghezza di montaggio

122 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9005

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

3

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Placca Classic 3 moduli tecnopolimero nero per installazioni elettriche rapide e sicure
€ 4,39 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info