› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Placca Classic 3 moduli metallo rame spazzolato per impianti elettrici

Cod. Rexel VI19653.11
Cod. Produttore 19653.11
Cod. EAN 8007352602144

Informazioni principali

  • Moduli: 3
  • Materiale: Metallo
  • Finitura: Rame spazzolato
  • Serie: Classic
  • Dimensioni compatte
  • Design elegante
  • Resistente e durevole
  • Installazione semplice

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Placca Classic 3 moduli, metallo, rame spazzolato

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

122 mm

senza alogeni

altezza

90 mm

profondità

8,6 mm

numero di unità

3

Protezione della superficie

Metallico

Altezza della parte incassata

90 mm

larghezza di montaggio

122 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

3012

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

3

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Placca Classic 3 moduli metallo rame spazzolato per impianti elettrici