› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Placca Classic 3 moduli alluminio finitura lava per impianti elettrici

Cod. Rexel VI19653.16
Cod. Produttore 19653.16
Cod. EAN 8007352439306

Informazioni principali

  • Serie: Classic
  • Moduli: 3
  • Materiale: Alluminio
  • Finitura: Lava
  • Quantità consigliata: 5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Placca Classic 3 moduli, alluminio, lava

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

larghezza

122 mm

senza alogeni

altezza

90 mm

profondità

8,6 mm

numero di unità

3

Protezione della superficie

Anodizzato

Altezza della parte incassata

90 mm

larghezza di montaggio

122 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Alluminio

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

7048

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

3

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Placca Classic 3 moduli alluminio finitura lava per impianti elettrici
€ 8,68 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info