Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)
2
numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)
1
Con cornice di montaggio
numero di unità verticali
numero di unità orizzontali
Adatto per installazione ad incasso
adatto per canale da incasso per apparecchi
Tipo superficie
Lucido
adatto per scatola di canale sotterraneo
grado di protezione (IP)
IP00
codice RAL (simile)
6019
direzione di montaggio
Orizzontale e verticale
tipo di fissaggio
Fissaggio a morsetto
materiale
Plastica
qualità del materiale
Vetro acrilico
casella di testo/superficie di marcatura
larghezza di montaggio
90 mm
Altezza della parte incassata
Protezione della superficie
Non trattato
numero di unità
profondità
9,1 mm
altezza
senza alogeni
larghezza
colore
Verde
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te