›

Placca Classic 2 moduli tecnopolimero Reflex antracite per installazioni elettriche

Cod. Rexel VI20642.42
Cod. Produttore 20642.42
Cod. EAN 8007352561915

Informazioni principali

  • Materiale: tecnopolimero
  • Colore: Reflex antracite
  • Moduli: 2 moduli
  • Serie: Classic
  • Tipo: Placca
  • Consigliata: 5 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Placca Classic 2 moduli, tecnopolimero, Reflex antracite

Caratteristiche tecniche

colore

Antracite

larghezza

85 mm

senza alogeni

altezza

85 mm

profondità

10 mm

numero di unità

2

Protezione della superficie

Non trattato

Altezza della parte incassata

85 mm

larghezza di montaggio

85 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Vetro acrilico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

7022

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Lucido

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

2

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Placca Classic 2 moduli tecnopolimero Reflex antracite per installazioni elettriche