›

Placca Classic 2 moduli tecnopolimero bianco per pannelli elettrici

Cod. Rexel VI19667.74
Cod. Produttore 19667.74
Cod. EAN 8007352447585

Informazioni principali

  • Materiale: Tecnopolimero
  • Moduli: 2 moduli
  • Colore: Bianco
  • Tipo: Placca
  • Serie: Classic
  • Applicazione: Per pannelli
  • Consigliata: 10 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Placca Classic 2 moduli per pannelli, tecnopolimero, bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

40 mm

senza alogeni

altezza

139 mm

profondità

8,6 mm

numero di unità

2

Protezione della superficie

Non trattato

Altezza della parte incassata

139 mm

larghezza di montaggio

40 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9016

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Placca Classic 2 moduli tecnopolimero bianco per pannelli elettrici