›

PLACCA CLASSIC 14M GRIGIO

Cod. Rexel VI19660.72
Cod. Produttore 19660.72
Cod. EAN 8007352439665

Informazioni principali

  • Moduli: 14 (7+7)
  • Materiale: tecnopolimero
  • Colore: grigio
  • Serie: Classic
  • Dimensioni compatte
  • Alta resistenza
  • Installazione semplice
  • Uso professionale

Descrizione del prodotto

Placca Classic 14 moduli di colore grigio, progettata per l'installazione elettrica. Realizzata con materiali resistenti e di alta qualità, garantisce durata e affidabilità nel tempo. La sua finitura sobria e moderna si adatta perfettamente a diversi ambienti, offrendo una soluzione funzionale ed estetica per la gestione degli impianti elettrici. Ideale per completare e proteggere i componenti elettrici, assicura un montaggio semplice e sicuro. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Placca Classic 14 moduli (7+7), tecnopolimero, grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

210 mm

senza alogeni

altezza

161 mm

profondità

8,6 mm

numero di unità

14

Protezione della superficie

Non trattato

Altezza della parte incassata

161 mm

larghezza di montaggio

210 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

7024

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

7

numero di unità verticali

2

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

Con cornice di montaggio

PLACCA CLASSIC 14M GRIGIO