Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB04303
Cod. Produttore
B04303
Cod. EAN
8015892043037

Informazioni di prodotto

Placca cieca Bocchiotti per scatola interasse 83,5 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Placca cieca Bocchiotti per scatola porta apparecchi (interasse 83,5 mm), finitura liscia, codice BOB04303. Serve per chiudere aperture inutilizzate su scatole portafrutti, mantenendo un’estetica uniforme e proteggendo cavi e spazi interni. La placca cieca può essere montata in attesa di futuri ampliamenti (nuovi frutti) o laddove si voglia coprire aperture previste a progetto ma non ancora utilizzate. La finitura liscia facilita pulizia e si integra con altre placche Bocchiotti/serie civili adattate. È un accessorio semplice ma essenziale in installazioni flessibili.

colore

Bianco

forma

Rettangolare

tipo di fissaggio

Avvitare

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

Placca cieca, Bocchiotti, per scatola porta apparecchi interasse 83,5 mm (finitura liscia).

€ 3,23 x 1 pz.