Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MRTMTN299919
Cod. Produttore
MTN299919
Cod. EAN
3606485093383

Informazioni di prodotto

PLACCA CENTRALE SIM. FM+TV BIANCO POL

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il prodotto MTN299919 Merten System M di Schneider Electric è una piastra centrale per presa TV/SAT di colore Bianco Polare. La piastra centrale appartiene ai gruppi estetici M-Arc, M-Elegance, M-Plan, M-Plan in vetro, M-Smart, M-Star, System M. La modalità di fissaggio di questo dispositivo è tramite viti. La scatola di montaggio può essere incassata nella superficie con montaggio a filo. Realizzata in policarbonato, questa piastra centrale è molto affidabile e resistente. Inoltre è privo di mercurio. È priva di alogeni. Inoltre, questa piastra centrale è progettata appositamente per le abitazioni e le piccole imprese commerciali, facilitando le esigenze quotidiane in modo facile e sicuro. La gamma System M è basata su 4 diverse superfici e materiali. Con 9 diverse varianti di progettazione e oltre 280 funzioni, il sistema è in grado di soddisfare qualsiasi richiesta dei clienti.

con stampa

materiale

plastica

tipo di montaggio

incassato

composizione

piastra centrale

campo per dicitura

senza campo per dicitura

tipo di fissaggio

fissaggio con vite

senza alogeni

colore

Bianco

qualità del materiale

materiale termoplastico

larghezza dell'apparecchio

56 mm

codice RAL (simile)

9010

altezza dell'apparecchio

56 mm

esecuzione della superficie

brillante

superficie

non trattato

profondità dell'apparecchio

8 mm

Serie

Merten_System__M

Produttore

PLACCA CENTRALE SIM. FM+TV BIANCO POL