Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKA4804ZG
Cod. Produttore
KA4804ZG
Cod. EAN
8005543614587

Informazioni di prodotto

Placca Living Now a 4 moduli in zama, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design modulare
  • Materiale resistente che garantisce durata nel tempo
  • Risparmio di tempo durante l’installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Estetica moderna in acciaio per un ambiente elegante
  • Affidabilità e sicurezza nell’uso quotidiano
  • Compatibilità con dispositivi standard per un’efficienza energetica ottimale

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Placca Living Now 4 moduli - acciaio - materiale: zama

colore

argento

esecuzione della superficie

opaco

superficie

verniciato

materiale

metallo

direzione di montaggio

orizzontale

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

altezza totale

86 mm

larghezza di montaggio

147.5 mm

profondità

9.7 mm

altezza

86 mm

larghezza

147.5 mm

codice RAL (simile)

7001

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

4

numero di unità verticali

4

numero di unità

4

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

Placca Living Now 4 moduli acciaio zama per installazioni elettriche incasso resistente e modulare

€ 28,79 x 1 pz.
(pz.)