Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKA4803ZG
Cod. Produttore
KA4803ZG
Cod. EAN
8005543613948

Informazioni di prodotto

Placca Living Now 3 moduli in acciaio, progettata per garantire efficienza e qualità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Materiale resistente e durevole (zama) per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Estetica moderna e raffinata
  • Materiali di alta qualità per una maggiore sicurezza
  • Possibile risparmio energetico grazie a una migliore integrazione con dispositivi efficienti

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Placca Living Now 3 moduli - acciaio - materiale: zama

colore

argento

esecuzione della superficie

opaco

superficie

verniciato

materiale

metallo

direzione di montaggio

orizzontale

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

altezza totale

86 mm

larghezza di montaggio

125 mm

profondità

9.7 mm

altezza

86 mm

larghezza

125 mm

codice RAL (simile)

7001

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

3

numero di unità verticali

3

numero di unità

3

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

Placca Living Now 3 moduli acciaio zama design modulare installazione facile uso residenziale

€ 22,16 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info