Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX1321
Cod. Produttore
1321
Cod. EAN
8013406217639

Informazioni di prodotto

Placca a/v 2M 1 tasto e 3 copriforo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Placca audio e video 2 moduli con 1 tasto e 3 copriforo, alluminio anodizzato elettrolucidato

tipo di montaggio

Altro

colore

Argento

larghezza

100 mm

altezza

277 mm

profondità

22 mm

numero di unità

2

materiale

Alluminio

Produttore

Placca audio video 2 moduli 1 tasto 3 copriforo alluminio anodizzato elettrolucidato