Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX13K1
Cod. Produttore
13K1
Cod. EAN
8013406217271

Informazioni di prodotto

Placca a/v 1 tasto alluminio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Placca audio e video da parete o incasso con 1 tasto, predisposta per l'aggiunta di un altro tasto R131, da utilizzare con il pulsante incorporato nelle unità 68TU/K, 68TC/K, 68TU/K93, 13F1 e 13F2, fornita con scatole da parete e da incasso, alluminio anodizzato elettrolucidato

tipo di montaggio

Altro

colore

Argento

larghezza

100,7 mm

altezza

173,4 mm

profondità

62,8 mm

materiale

Alluminio

Produttore

Placca audio video 1 tasto alluminio anodizzato elettrolucidato parete/incasso