›

Placca Arké fit 7 moduli metallo sabbia di Lipari per impianti elettrici

Cod. Rexel VI19957.31
Cod. Produttore 19957.31
Cod. EAN 8007352646483

Informazioni principali

  • Serie: Arké
  • Moduli: 7
  • Materiale: Metallo
  • Colore: Sabbia di Lipari
  • Tipo: Placca Fit
  • Quantità consigliata: 5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Placca Arké fit 7 moduli, metallo, sabbia di lipari

Caratteristiche tecniche

colore

Beige

larghezza

210 mm

altezza

90 mm

profondità

6,1 mm

numero di unità

7

Protezione della superficie

Laccato

Altezza della parte incassata

90 mm

larghezza di montaggio

210 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

1013

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

7

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Placca Arké fit 7 moduli metallo sabbia di Lipari per impianti elettrici