›

Placca Arké Fit 7 moduli acciaio spazzolato metallo per installazioni elettriche

Cod. Rexel VI19957.08
Cod. Produttore 19957.08
Cod. EAN 8007352646315

Informazioni principali

  • Serie: Arké fit
  • Moduli: 7
  • Materiale: Acciaio spazzolato
  • Tipo: Placca
  • Finitura: Metallo
  • Consigliata: 5 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Placca Arké fit 7 moduli, metallo, acciaio spazzolato

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

larghezza

210 mm

altezza

90 mm

profondità

6,1 mm

numero di unità

7

Protezione della superficie

Spazzolato

Altezza della parte incassata

90 mm

larghezza di montaggio

210 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

7048

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

7

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Placca Arké Fit 7 moduli acciaio spazzolato metallo per installazioni elettriche