›

Placca Arké fit 4 moduli metallo terra di siena

Cod. Rexel VI19954.33
Cod. Produttore 19954.33
Cod. EAN 8007352646186

Informazioni principali

  • Serie: Arké fit
  • Moduli: 4
  • Materiale: Metallo
  • Colore: Terra di Siena
  • Tipo: Placca
  • Quantità consigliata: 5

Descrizione del prodotto

Placca di finitura per impianti elettrici, compatibile con scatole di canale sotterraneo e canali da incasso per apparecchi. Progettata per un montaggio sia orizzontale che verticale, offre una configurazione modulare con quattro unità orizzontali e una verticale. Dotata di cornice di montaggio, è ideale per completare con eleganza e funzionalità la linea di dispositivi elettrici. Il colore Terra di Siena conferisce un aspetto caldo e raffinato, adatto a diversi contesti d’arredo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Placca Arké fit 4 moduli, metallo, terra di siena

Caratteristiche tecniche

colore

Marrone

larghezza

144,5 mm

altezza

90 mm

profondità

4,9 mm

numero di unità

4

Protezione della superficie

Laccato

larghezza di montaggio

144,5 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

1011

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

4

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Placca Arké fit 4 moduli metallo terra di siena