›

Placca Arké fit 4 moduli metallo grafite matt

Cod. Rexel VI19954.01
Cod. Produttore 19954.01
Cod. EAN 8007352645875

Informazioni principali

  • Moduli: 4
  • Materiale: Metallo
  • Finitura: Grafite matt
  • Serie: Arké fit
  • Quantità consigliata: 5

Descrizione del prodotto

Placca di finitura per impianti elettrici con 4 moduli orizzontali, caratterizzata da un design moderno in colore grafite opaco. Adatta per il montaggio sia orizzontale che verticale, è compatibile con scatole da incasso e canali sotterranei, offrendo versatilità e facilità di installazione. La presenza della cornice di montaggio garantisce un fissaggio sicuro e un aspetto rifinito, ideale per ambienti residenziali e commerciali che richiedono soluzioni estetiche e funzionali per la gestione degli interruttori e delle prese elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Placca Arké fit 4 moduli, metallo, grafite matt

Caratteristiche tecniche

colore

Antracite

larghezza

144,5 mm

altezza

90 mm

profondità

4,9 mm

numero di unità

4

Protezione della superficie

Laccato

larghezza di montaggio

144,5 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9001

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

4

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Placca Arké fit 4 moduli metallo grafite matt