›

Placca Arké Fit 4 moduli metallo bronzo matt per installazioni elettriche

Cod. Rexel VI19954.24
Cod. Produttore 19954.24
Cod. EAN 8007352646063

Informazioni principali

  • Serie: Arké fit
  • Moduli: 4
  • Materiale: Metallo
  • Finitura: Bronzo matt
  • Quantità consigliata: 5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Placca Arké fit 4 moduli, metallo, bronzo matt

Caratteristiche tecniche

colore

Bronzo

larghezza

144,5 mm

altezza

90 mm

profondità

4,9 mm

numero di unità

4

Protezione della superficie

Laccato

Altezza della parte incassata

90 mm

larghezza di montaggio

144,5 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

8008

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

4

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Placca Arké Fit 4 moduli metallo bronzo matt per installazioni elettriche