›

Placca Arké fit 4 moduli metallo argento installazione civile

Cod. Rexel VI19954.03
Cod. Produttore 19954.03
Cod. EAN 8007352645936

Informazioni principali

  • Materiale: Metallo
  • Colore: Argento
  • Moduli: 4
  • Tipo: Placca Arké fit
  • Serie: Arké fit
  • Quantità consigliata: 5
  • Finitura: Opaca
  • Uso: Installazione elettrica

Descrizione del prodotto

Placca FIT a 4 moduli di colore argento, progettata per un montaggio sia orizzontale che verticale. Compatibile con scatole di canale sotterraneo e canali da incasso per apparecchi, include una cornice di montaggio per un'installazione semplice e sicura. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un design modulare e funzionale, garantisce resistenza e un aspetto elegante grazie alla finitura argento. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Placca Arké fit 4 moduli, metallo, argento

Caratteristiche tecniche

colore

Argento

larghezza

144,5 mm

altezza

90 mm

profondità

4,9 mm

numero di unità

4

Protezione della superficie

Laccato

larghezza di montaggio

144,5 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9022

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Lucido

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

4

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Placca Arké fit 4 moduli metallo argento installazione civile