›

Placca Arké Fit 3 Moduli Metallo Tortora per Impianti Elettrici

Cod. Rexel VI19953.32
Cod. Produttore 19953.32
Cod. EAN 8007352645813

Informazioni principali

  • Materiale: Metallo
  • Moduli: 3
  • Colore: Tortora
  • Serie: Arké fit
  • Dimensioni compatte: Sì
  • Finitura: Opaca
  • Installazione: Standard
  • Uso: Interno

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Placca Arké fit 3 moduli, metallo, tortora

Caratteristiche tecniche

colore

Beige

larghezza

90 mm

altezza

90 mm

profondità

4,9 mm

numero di unità

3

Protezione della superficie

Laccato

larghezza di montaggio

122 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

1019

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

3

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Placca Arké Fit 3 Moduli Metallo Tortora per Impianti Elettrici