›

Placca Arké Fit 3 moduli metallo terra di siena

Cod. Rexel VI19953.33
Cod. Produttore 19953.33
Cod. EAN 8007352645844

Informazioni principali

  • Serie: Arké fit
  • Moduli: 3
  • Materiale: Metallo
  • Colore: Terra di Siena
  • Tipo: Placca
  • Protezione: Standard
  • Installazione: Ad incasso
  • Quantità consigliata: 5

Descrizione del prodotto

Placca di finitura a 3 moduli di colore Terra di Siena, progettata per l'installazione sia orizzontale che verticale. Adatta per scatole di canale sotterraneo e canali da incasso per apparecchi, questa placca è dotata di cornice di montaggio integrata. Ideale per completare impianti elettrici modulari, garantisce un aspetto estetico curato e una facile integrazione con gli elementi circostanti. La sua struttura robusta assicura durata nel tempo e una perfetta funzionalità nell'ambito degli impianti elettrici residenziali e commerciali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Placca Arké fit 3 moduli, metallo, terra di siena

Caratteristiche tecniche

colore

Marrone

larghezza

122 mm

altezza

90 mm

profondità

4,9 mm

numero di unità

3

Protezione della superficie

Laccato

larghezza di montaggio

122 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

1011

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

3

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Placca Arké Fit 3 moduli metallo terra di siena