› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Placca 8 moduli pelle colore tabacco per installazioni elettriche

Cod. Rexel VI21668.22
Cod. Produttore 21668.22
Cod. EAN 8007352419759

Informazioni principali

  • Moduli: 8 (4+4)
  • Finitura: pelle tabacco
  • Tipo: placca
  • Serie: VI21668.22

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Placca 8 moduli (4+4), pelle, tabacco

Caratteristiche tecniche

colore

Marrone

larghezza

155,2 mm

senza alogeni

altezza

155,2 mm

profondità

10,5 mm

numero di unità

8

Protezione della superficie

Non trattato

Altezza della parte incassata

155,2 mm

larghezza di montaggio

155,2 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Altro

materiale

Pelle

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

8003

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

4

numero di unità verticali

2

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

Con cornice di montaggio

Placca 8 moduli pelle colore tabacco per installazioni elettriche