›

Placca 8 moduli metallo bianco opaco per installazioni elettriche

Cod. Rexel VI22668.01
Cod. Produttore 22668.01
Cod. EAN 8007352608689

Informazioni principali

  • Moduli: 8
  • Materiale: Metallo base
  • Colore: Bianco matt
  • Finitura: Opaca
  • Serie: VI22668.01

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Placca 8 moduli, metallo base, bianco matt

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

156 mm

altezza

156 mm

profondità

8,4 mm

numero di unità

8

Protezione della superficie

Laccato

Altezza della parte incassata

156 mm

larghezza di montaggio

156 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9003

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

4

numero di unità verticali

2

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

Con cornice di montaggio

Placca 8 moduli metallo bianco opaco per installazioni elettriche