› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Placca 8 moduli cristallo acqua per installazioni elettriche design moderno

Cod. Rexel VI21668.71
Cod. Produttore 21668.71
Cod. EAN 8007352419834

Informazioni principali

  • Moduli: 8 (4+4)
  • Materiale: cristallo
  • Colore: acqua
  • Serie: VI21668.71

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Placca 8 moduli (4+4), cristallo, acqua

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

155,2 mm

senza alogeni

altezza

155,2 mm

profondità

10,5 mm

numero di unità

8

Protezione della superficie

Non trattato

Altezza della parte incassata

155,2 mm

larghezza di montaggio

155,2 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Vetro acrilico

materiale

Vetro

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9018

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Lucido

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

4

numero di unità verticali

2

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

Con cornice di montaggio

Placca 8 moduli cristallo acqua per installazioni elettriche design moderno