› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Placca 8 moduli alluminio anodizzato grigio lava per installazioni elettriche

Cod. Rexel VI21668.03
Cod. Produttore 21668.03
Cod. EAN 8007352419643

Informazioni principali

  • Moduli: 8 (4+4)
  • Materiale: Alluminio anodizzato
  • Finitura: Grigio lava
  • Serie: Primari
  • Dimensioni: Standard 8 moduli
  • Resistenza: Alta durabilità
  • Uso: Per impianti elettrici
  • Installazione: Facile e rapida

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Placca 8 moduli (4+4), alluminio anodizzato Primari, grigio lava

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

154,7 mm

senza alogeni

altezza

154,7 mm

profondità

10,5 mm

numero di unità

8

Protezione della superficie

Anodizzato

Altezza della parte incassata

154,7 mm

larghezza di montaggio

154,7 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Alluminio

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

7043

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

4

numero di unità verticali

2

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

Con cornice di montaggio

Placca 8 moduli alluminio anodizzato grigio lava per installazioni elettriche