› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Placca 7 moduli tecnopolimero colore Silver per installazioni elettriche

Cod. Rexel VI14657.27
Cod. Produttore 14657.27
Cod. EAN 8007352701328

Informazioni principali

  • Materiale: tecnopolimero
  • Moduli: 7 moduli
  • Colore: Silver
  • Quantità consigliata: 5 pezzi
  • Serie: VI14657.27

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Placca 7 moduli, tecnopolimero, Silver

Caratteristiche tecniche

colore

Argento

larghezza

206 mm

senza alogeni

altezza

80 mm

profondità

9 mm

numero di unità

7

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9023

grado di protezione (IP)

IP00

Tipo superficie

Lucido

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

7

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Placca 7 moduli tecnopolimero colore Silver per installazioni elettriche