›

Placca 7 moduli nero satinato cristallo per installazioni elettriche

Cod. Rexel VI22657.73
Cod. Produttore 22657.73
Cod. EAN 8007352609747

Informazioni principali

  • Moduli: 7
  • Colore: Nero satinato
  • Materiale: Cristallo
  • Serie: VI22657.73
  • Dimensioni compatte: Sì
  • Finitura: Opaca
  • Installazione: Standard
  • Uso: Residenziale/Industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Placca 7 moduli, cristallo, nero satinato

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

212 mm

altezza

90 mm

profondità

10,55 mm

numero di unità

7

Protezione della superficie

Altro

Altezza della parte incassata

90 mm

larghezza di montaggio

212 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Vetro acrilico

materiale

Vetro

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9017

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

7

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Placca 7 moduli nero satinato cristallo per installazioni elettriche