› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Placca 7 moduli legno naturale wengé per installazioni elettriche interne

Cod. Rexel VI21657.33
Cod. Produttore 21657.33
Cod. EAN 8007352419490

Informazioni principali

  • Moduli: 7
  • Materiale: Legno naturale
  • Finitura: Wengé
  • Quantità consigliata: 5
  • Serie: VI21657.33

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Placca 7 moduli, legno naturale, wengé

Caratteristiche tecniche

colore

Legno

larghezza

208 mm

senza alogeni

altezza

106 mm

profondità

9,8 mm

numero di unità

7

Protezione della superficie

Non trattato

Altezza della parte incassata

106 mm

larghezza di montaggio

208 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Altro

materiale

Legno

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

8017

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

7

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Placca 7 moduli legno naturale wengé per installazioni elettriche interne