› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Placca 7 moduli alluminio nobilitato argento per installazioni elettriche

Cod. Rexel VI21657.07.01
Cod. Produttore 21657.07.01
Cod. EAN 8007352555433

Informazioni principali

  • Moduli: 7
  • Materiale: Alluminio nobilitato
  • Colore: Argento
  • Serie: Esclusivi
  • Quantità consigliata: 5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Placca 7 moduli, alluminio nobilitato Esclusivi, argento

Caratteristiche tecniche

colore

Argento

larghezza

207 mm

senza alogeni

altezza

105,3 mm

profondità

9,8 mm

numero di unità

7

Protezione della superficie

Metallico

Altezza della parte incassata

105,3 mm

larghezza di montaggio

207,3 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Alluminio

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9023

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

7

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Placca 7 moduli alluminio nobilitato argento per installazioni elettriche