Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
colore
Grigio
larghezza
207 mm
senza alogeni
altezza
105,3 mm
profondità
9,8 mm
numero di unità
7
Protezione della superficie
Anodizzato
Altezza della parte incassata
larghezza di montaggio
207,3 mm
casella di testo/superficie di marcatura
qualità del materiale
Alluminio
materiale
Metallo
tipo di fissaggio
Fissaggio a morsetto
direzione di montaggio
Orizzontale e verticale
codice RAL (simile)
7043
grado di protezione (IP)
IP00
adatto per scatola di canale sotterraneo
Tipo superficie
Opaco
adatto per canale da incasso per apparecchi
Adatto per installazione ad incasso
numero di unità orizzontali
numero di unità verticali
1
numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)
numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)
Con cornice di montaggio
Disponibilità:
Prodotto non rendibile