Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14659.03
Cod. Produttore
14659.03
Cod. EAN
8007352236325

Informazioni di prodotto

Placca 6M (3+3) beige

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Placca 6 moduli (3+3), tecnopolimero, beige

colore

Beige

larghezza

120 mm

senza alogeni

altezza

132 mm

profondità

9 mm

numero di unità

6

Protezione della superficie

Non trattato

Altezza della parte incassata

132 mm

larghezza di montaggio

120 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

1013

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Lucido

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

3

numero di unità verticali

2

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

Con cornice di montaggio

Produttore

Placca 6 moduli (3+3) beige in tecnopolimero per installazioni elettriche