›

Placca 5 moduli BS 10 comandi Flat metallo bronzo scuro spazzolato

Cod. Rexel VI22699.12
Cod. Produttore 22699.12
Cod. EAN 8007352656598

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 V
  • Corrente: 16 A
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 5 moduli
  • Materiale: Metallo bronzo scuro
  • Tipo comando: Flat
  • Serie: BS
  • Certificazioni: CE

Descrizione del prodotto

Placca di finitura in bronzo scuro con design piatto, compatibile con installazioni modulari da 5 moduli orizzontali e 2 moduli verticali. Adatta per il montaggio sia orizzontale che verticale, questa placca è ideale per l'uso in scatole di canale sotterraneo e canali da incasso per apparecchi. Include una cornice di montaggio che ne facilita l'installazione e garantisce un risultato estetico elegante e funzionale negli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Placca 5 moduli BS per dieci comandi Flat, metallo, bronzo scuro spazzolato

Caratteristiche tecniche

colore

Bronzo

larghezza

159,3 mm

altezza

90 mm

profondità

7,15 mm

numero di unità

10

con coperchio a cerniera

Protezione della superficie

Laccato

Altezza della parte incassata

3 mm

larghezza di montaggio

159,3 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

7013

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

5

numero di unità verticali

2

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

5

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

Con cornice di montaggio

Placca 5 moduli BS 10 comandi Flat metallo bronzo scuro spazzolato