›

PLACCA 4M CREMA

Cod. Rexel VI14654.04
Cod. Produttore 14654.04
Cod. EAN 8007352112094

Informazioni principali

  • Materiale: tecnopolimero
  • Colore: crema
  • Moduli: 4 moduli
  • Serie: VI14654
  • Dimensioni compatte: sì
  • Installazione: a parete
  • Resistenza: alta
  • Uso: interno

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Placca 4 moduli, tecnopolimero, crema

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

139,5 mm

senza alogeni

altezza

80 mm

profondità

9 mm

numero di unità

4

Protezione della superficie

Non trattato

Altezza della parte incassata

80 mm

larghezza di montaggio

139,5 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

1015

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Lucido

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

4

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

PLACCA 4M CREMA