›

Placca 4 moduli tondo metallo bronzo scuro spazzolato per comandi elettrici

Cod. Rexel VI22684.RN.4.12
Cod. Produttore 22684.RN.4.12
Cod. EAN 8007352743151

Informazioni principali

  • Moduli: 4
  • Tipo: Placca
  • Forma: Tondo
  • Materiale: Metallo
  • Finitura: Bronzo scuro spazzolato
  • Serie: VI22684
  • Comandi: 4
  • Dimensioni: Standard 4 moduli

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Placca 4 moduli per quattro comandi Tondo, metallo, bronzo scuro spazzolato

Caratteristiche tecniche

colore

Bronzo

larghezza

144,5 mm

senza alogeni

altezza

90 mm

profondità

10,15 mm

numero di unità

4

Protezione della superficie

Laccato

Altezza della parte incassata

3 mm

larghezza di montaggio

144,5 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

7013

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

4

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Placca 4 moduli tondo metallo bronzo scuro spazzolato per comandi elettrici