› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Placca 4 moduli tecnopolimero colore Silver per installazioni elettriche

Cod. Rexel VI14654.27
Cod. Produttore 14654.27
Cod. EAN 8007352701281

Informazioni principali

  • Materiale: tecnopolimero
  • Moduli: 4 moduli
  • Colore: Silver
  • Serie: VI14654.27
  • Dimensioni compatte: standard 4 moduli
  • Resistenza: alta durabilità
  • Installazione: facile e rapida
  • Uso: interno ed esterno

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Placca 4 moduli, tecnopolimero, Silver

Caratteristiche tecniche

colore

Argento

larghezza

142,5 mm

senza alogeni

altezza

80 mm

profondità

9 mm

numero di unità

4

Protezione della superficie

Laccato

larghezza di montaggio

142,5 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9023

grado di protezione (IP)

IP00

Tipo superficie

Lucido

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

4

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Placca 4 moduli tecnopolimero colore Silver per installazioni elettriche