›

Placca 4 moduli metallo oro satinato per comandi Vintage design elegante

Cod. Rexel VI22674.4.88
Cod. Produttore 22674.4.88
Cod. EAN 8007352655751

Informazioni principali

  • Moduli: 4
  • Materiale: Metallo
  • Finitura: Oro satinato
  • Serie: Vintage
  • Tipo: Placca
  • Comandi: 4
  • Consigliata qtà: 5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Placca 4 moduli per quattro comandi Vintage, metallo, oro satinato

Caratteristiche tecniche

colore

Oro

larghezza

144,5 mm

altezza

90 mm

profondità

7,15 mm

numero di unità

4

Protezione della superficie

Laccato

larghezza di montaggio

144,5 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

1036

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

4

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Placca 4 moduli metallo oro satinato per comandi Vintage design elegante