›

Placca 4 moduli metallo nichel spazzolato per comandi elettrici Tondo

Cod. Rexel VI22684.RN.4.11
Cod. Produttore 22684.RN.4.11
Cod. EAN 8007352743137

Informazioni principali

  • Moduli: 4
  • Tipo: Tondo
  • Materiale: Metallo
  • Finitura: Nichel spazzolato
  • Serie: VI22684
  • Uso: Per quattro comandi
  • Dimensioni: 4 moduli
  • Quantità consigliata: 5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Placca 4 moduli per quattro comandi Tondo, metallo, nichel spazzolato

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

larghezza

144,5 mm

senza alogeni

altezza

90 mm

profondità

10,15 mm

numero di unità

4

Protezione della superficie

Metallico

Altezza della parte incassata

3 mm

larghezza di montaggio

144,5 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

7048

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

4

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Placca 4 moduli metallo nichel spazzolato per comandi elettrici Tondo