›

Placca 4 moduli metallo bianco matt per comandi Vintage quadro 4x4

Cod. Rexel VI22674.4.01
Cod. Produttore 22674.4.01
Cod. EAN 8007352655645

Informazioni principali

  • Moduli: 4
  • Colore: Bianco matt
  • Materiale: Metallo
  • Serie: Vintage
  • Tipo: Placca
  • Comandi: 4
  • Finitura: Opaca
  • Consigliata: 5 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Placca 4 moduli per quattro comandi Vintage, metallo, bianco matt

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

144,5 mm

altezza

90 mm

profondità

7,15 mm

numero di unità

4

Protezione della superficie

Laccato

larghezza di montaggio

144,5 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9003

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

4

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Placca 4 moduli metallo bianco matt per comandi Vintage quadro 4x4