›

Placca 4 moduli Flat nichel spazzolato metallo per comandi elettrici

Cod. Rexel VI22684.4.11
Cod. Produttore 22684.4.11
Cod. EAN 8007352655911

Informazioni principali

  • Serie: Flat
  • Moduli: 4
  • Materiale: Metallo
  • Finitura: Nichel spazzolato
  • Tipo: Placca
  • Compatibilità: Quattro comandi
  • Dimensioni: 4 moduli
  • Uso: Installazione elettrica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Placca 4 moduli per quattro comandi Flat, metallo, nichel spazzolato

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

larghezza

144,5 mm

altezza

90 mm

profondità

7,15 mm

numero di unità

4

con coperchio a cerniera

Protezione della superficie

Metallico

Altezza della parte incassata

3 mm

larghezza di montaggio

144,5 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

7048

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

4

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Placca 4 moduli Flat nichel spazzolato metallo per comandi elettrici