› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Placca 4 moduli cristallo nero diamante per installazioni elettriche design moderno

Cod. Rexel VI21654.76
Cod. Produttore 21654.76
Cod. EAN 8007352419193

Informazioni principali

  • Moduli: 4
  • Colore: Nero diamante
  • Materiale: Cristallo
  • Serie: VI21654.76
  • Finitura: Lucida
  • Tipo: Placca

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Placca 4 moduli, cristallo, nero diamante

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

140,5 mm

senza alogeni

altezza

106 mm

profondità

10,3 mm

numero di unità

4

Protezione della superficie

Non trattato

Altezza della parte incassata

106 mm

larghezza di montaggio

140,5 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Vetro acrilico

materiale

Vetro

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9005

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Lucido

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

4

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Placca 4 moduli cristallo nero diamante per installazioni elettriche design moderno